Beli Torx T8 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp289.900

    WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    -With a soft finish(_(R)) handle that does not slip in the hands.-The blade tip is applied with Wiha Werkzeuge GmbH chrome top processing, so it maintains its precision and catches the torx(_(R)) screw securely.-Quenched
    atribut:
    • Material: Chrome plated finish
  2. KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Deskripsi:
    Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  3. HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Deskripsi:
    -Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.
    atribut:
    • Size: T15
    • Length (mm): 122
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. WERA Torx Key Set
    Mulai

    Rp2.999.900

    WERA Torx Key Set
    Deskripsi:
    T-shaped tether-ready two-tip Torx key sets have a sleeve that allows the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the tool from falling and causing injuries or damage when working at height. They have one long arm with a drive tip at the end, and one short arm that has a drive tip that extends out from the handle. The T-handle can provide more torque than an L-shaped key. Sets come with an assortment of Torx keys for a range of fastener head sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111716
    • Container Features: Slim Fit
    • Container Type: Plastic Holder
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Torx
    • Fastener Holding: Yes
    • Finish: Chrome
    • Grip Style: Cushion
    • Handle Color: Black, Green
    • Handle Material: Plastic
    • Handle Type: Molded
    • Insulated: No
    • Key Shape: T
    • Length Family: Short
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: Torx
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Number of Pieces: 9
    • Number of Tips: 9
    • Overall Length (inch): 3 15/16; 7 7/8
    • Tether Ready: Yes
    • Tip Size: T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45
  5. Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver Set
    Mulai

    Rp219.900

    Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver Set
    Deskripsi:
    -Corresponds to the Torx with the anti-tampering screw.-A convenient thin type ratchet handle in a narrow place.-6.35mm Bit-T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[(+)]]2, [[(-)]]6-Plate Ratchet Screwdriver-Bit-Holder Belt
    atribut:
    • Total Length: 132mm
    • Content: 6.35mm BitT8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[+]]2, [[-]]6, Plate Ratchet Screwdriver, Bit-Holder Belt
  6. WIHA Torx Key Set (Kunci L Set)
    Mulai

    Rp569.900

    WIHA Torx Key Set (Kunci L Set)
    Deskripsi:
    Folding Torx key sets contain multiple Torx keys attached to one handle and fold into the handle for quick access and to ease transport in a pocket, tool pouch, or tool box. Sets come with an assortment of Torx keys for a range of fastener head sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111716
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Torx
    • Grip Style: Cushion
    • Insulated: No
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: Torx
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Standards: ISO 9001:2008
  7. SATA Screwdriver Torx Acetate Set (Obeng)
    Mulai

    Rp439.900

    SATA Screwdriver Torx Acetate Set (Obeng)
    Deskripsi:
    Contents:- TORX® - T8x75mm, T10x100mm, T15x100mm, T20x100mm, T25x100 mm, T27x100mm, T30x100mm, T40x100mm
  8. BONDHUS Ball Star Torx L Wrench Set
    Mulai

    Rp169.900

    BONDHUS Ball Star Torx L Wrench Set
    Deskripsi:
    T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25 holder
    atribut:
    • Material: Protenium special alloy steel (R) (bondas, custom-made steel), Surface treatment: Proguard (TM) processing (black dyeing)
  9. Kennedy Impact Torx Socket Set (Mata Sock Torx)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Kennedy Impact Torx Socket Set (Mata Sock Torx)
    Deskripsi:
    A set of 16 Torx sockets and drivers made from chrome molybdenum steel.Features and Benefits- Made from tough chrome molybdenum steel - Black oxide coating for prolonged tool lifespan- Supplied in tough, impact-resistant plastic storage case for socket protection- Etched markings for quick and easy selectionContents- Torx drivers 55mm length: T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70- Torx sockets: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24Standards- Manufactured to DIN3129 standards
    atribut:
    • Overall Length (mm): 40
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • Number of Pieces: 16
    • Set Type: Impact Socket Set
    • Size System: Torx
    • Bit Type: Torx
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Drive Type: Square
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Number of Points: 6
    • Socket Size: E12
  10. STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    11%
    Mulai

    Rp21.900

    STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
  11. TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  12. INGCO Kunci T Torx Set (Kunci T Bintang)
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Kunci T Torx Set (Kunci T Bintang)
    Deskripsi:
    INGCO 8Pcs T-Handle Torx Wrench (T10-50) // Kunci Bintang Gagang
    atribut:
    • Size: T10x75,T15x75,T20x100,T25x100,T30x150,T40x150,T45x200,T50x200
    • Material: Cr-V, Heat treatment and chrome plate
  13. TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  14. WERA Screwdriver Torx T-Type (Obeng)
    Mulai

    Rp139.900

    WERA Screwdriver Torx T-Type (Obeng)
    Deskripsi:
    -T-handle with easy to hold shape.-Work efficiency is improved by high torque transmission rate.
    atribut:
    • Opposite Side Dimension (mm): Tx6
    • Total Length (mm): 127
    • Total Width (mm): 61
  15. Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    -A bit exclusive for Torx screw.
  16. ESCO T 8X25mm Torx Driver Bit
    Mulai

    Rp47.900

    ESCO T 8X25mm Torx Driver Bit
    atribut:
    • Overall Length (mm): 25
    • Tip Size: T8
    • Tip Shape: Torx
    • Hex Size across Flats (mm): 6.35
    • Double-headed Function: One head
    • Quantity per Set (pieces): 1
  17. GEDORE Torx Key (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp419.900

    GEDORE Torx Key (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    T-shaped Torx keys have one long arm with the drive tip at the end and a T-handle that can provide more torque than an L-shaped key. The tip at the end of the long arm is inserted into the Torx indentation in the bolt or screw and the handle is turned to rotate the fastener.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111716
    • Corrosion Resistant: No
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Torx
    • Fastener Holding: No
    • Finish: Chrome
    • Grip Style: Ergonomic
    • Handle Color: Black; Blue
    • Handle Material: Plastic
    • Handle Type: Flag Handle
    • Insulated: No
    • Key Shape: T
    • Length Family: Long
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: Torx
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Tether Ready: Yes
Daftar Harga Torx T8 Terbaru November 2026
WIHA Torx Screwdriver (Obeng)Rp289.900
KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Rp56.900
HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)Rp7.900
WERA Torx Key SetRp2.999.900
Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver SetRp219.900
WIHA Torx Key Set (Kunci L Set)Rp569.900
SATA Screwdriver Torx Acetate Set (Obeng)Rp439.900
BONDHUS Ball Star Torx L Wrench SetRp169.900
KYOTO TOOL (KTC) Screwdriver Torx Resin Handle (Obeng)Rp339.900
Kennedy Impact Torx Socket Set (Mata Sock Torx)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)